Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ethernet 10Gb 2-port 537SFP+ OCP3 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Ethernet 10Gb 2-port 537SFP+ OCP3 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
HPE Ethernet 10Gb 2-port 537SFP+ OCP3 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78083758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P08440-B21
EAN/GTIN:
     190017312460
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Benötigen Sie einen Adapter, der groß in der Leistungsfähigkeit und klein in der CPU-Auslastung ist? Der HPE Ethernet 537SFP+ FLR Adapter mit 10 GBit und zwei Anschlüssen wurde entwickelt, um effizient hohe Leistung, geringe Latenz und minimale CPU-Auslastung zu erzielen, indem viele I/O-Prozesse innerhalb des Adapters ausgelagert werden. Eine geringe Latenz verbessert die Anwendungsleistung erheblich und gibt CPU-Ressourcen im Host frei, sodass dieser wichtigere Aufgaben ausführen kann.

Hauptmerkmale

Verbessern der Anwendungsleistung
- HPE Ethernet 537SFP+ FLR Adapter mit 10 Gbit/s und 2 Anschlüssen lagern die Paketverarbeitung aus, um die CPU-Auslastung mithilfe von Tunnel Offloads (VXLAN und NVGRE) zu reduzieren. Netzwerkdatenverkehr kann jetzt im Rechenzentrum auf mehrere CPU-Cores verteilt werden.
- Beschleunigen Sie die Paketverarbeitung, um über das DPDK (Data Plane Development Kit) mehr I/O-Anfragen verarbeiten zu können.

Erhöhen Sie die I/O-Bandbreite für Workload-intensive Anwendungen
- HPE Ethernet 537SFP+ FLR Adapter mit 10 Gbit/s und 2 Anschlüssen bieten Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), die die Leistung virtueller Netzwerke erhöht und die CPU-Auslastung verringert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.084 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.4 mm
Tiefe
246.9 mm
Höhe
61.7 mm
Gewicht
250 g
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.