Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85351 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85351 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W E27
LIGHTME LM85351 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947442
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85351
EAN/GTIN:
     4020856853502
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LightMe LED EEK A++ (A++ - E) E27 Stabform 4 W = 37 W Neutralweiß (Ø x L) 30 mm x 86 mm nicht dimmbar 1 St.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85350
ab € 4,03*
Ähnlich
LightMe
LM85352
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.