Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85354 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 20 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85354 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 20 W R7s
LIGHTME LM85354 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 20 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947361
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85354
EAN/GTIN:
     4020856853533
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
LightMe LED EEK A+ (A++ - E) R7s Stabform 20 W Warmweiß (Ø x L) 29 mm x 118 mm 1 St.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Lichtleistung
2200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.