Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6646948 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77856943
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6646948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Anzahl enthaltener Regale
1
Technische Details
Sockel
H-shaped
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
880 mm
Höhe
1803 mm
Gewicht
14710 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1643 - 1803 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.