Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5608A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5608A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5608A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77723642
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5608A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
1260 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
300
ab € 66,60*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
354
ab € 18,30*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9382RS
ab € 88,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.