Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 15 0158 Lot Bleifrei 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 15 0158 Lot Bleifrei 1 kg
Cimco 15 0158 Lot Bleifrei 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77397088
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Bleifrei
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1 mm
Enthält nicht
Blei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.