Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76919807
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ460-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659171957
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.57 mm
Tiefe
59.44 mm
Höhe
8.56 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Plug
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 22,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 195,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.