Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75716613
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GH24NSD6.ASAR10B
EAN/GTIN:
     8809484671650
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung
Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt.

Silent Play
Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe,
indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst.

Windows 10 Kompatibel
Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10.

24x Schreibgeschwindigkeit
Brennen Sie mit 24x DVD-Max Schreibgeschwindigkeit mehr Discs in kürzerer Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
610 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Software enthalten
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
SATA
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, dvd brenner sata, m-disc laufwerk, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.