Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Hitachi-LG Super Multi DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75708807
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GS40N.ARAA10B
EAN/GTIN:
     8806087477191
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Slot Load in Style Die Slot-Laufwerke laden Discs mit einem einfachen Gleiten, das im Vergleich zu Laufwerken mit Disc-Fach schnell und sanft ist. Durch das Entfernen der Komplexität des Disc-Fachs haben wir das Laufwerk so vereinfacht, dass es auf engstem Raum und geräuscharm arbeitet, ohne dass es sich öffnen oder schließen muss. Bieten Sie Ihrem Ultrabook einen Begleiter, der gut aussieht und gut funktioniert. Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt. Silent Play Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst. Windows 10 Kompatibel Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Leistungen
Zweck
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
SATA
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner sata, m-disc laufwerk, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.