Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Goodram UME3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75639023
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UME3-0320O0R11
EAN/GTIN:
     5908267935767
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
ODA3-0160S0R11
ab € 6,64*
Zubehör
GOODRAM
UMM3-0640K0R11
ab € 13,95*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0160K0R11
ab € 3,92*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0320K0R11
ab € 20,22*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0080K0R11
ab € 22,90*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-1280K0R11
ab € 11,33*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0160K0R11
ab € 2,82*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0320K0R11
ab € 3,11*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0640K0R11
ab € 3,76*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0080K0R11
ab € 3,02*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-1280K0R11
ab € 6,40*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0160K0R11
ab € 3,52*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0320K0R11
ab € 3,67*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0640R0R11
ab € 20,58*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0640K0R11
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.