Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 199399 TV-Antenne Outdoor Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 199399 TV-Antenne Outdoor Mono
Conrad 199399 TV-Antenne Outdoor Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74453424
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     199399
EAN/GTIN:
     4016138603293
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Wetterfeste GSM Antenne mit hoher Schutzart IP65. Inkl. 3 m konfektionierten Anschlusskabel RG174 und MMCX Anschlussstecker. Zur Befestigung dient ein angebrachter Klebestreifen auf der Rückseite der GSM Antenne.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mono
Kabellänge der Antenne
3 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Stecker
MMCX
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
GX 106 GX 107 GX 110
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.