Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 651 Werkzeugkasten Metall, Polyethylen Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 651 Werkzeugkasten Metall, Polyethylen Grau, Rot
Plano 651 Werkzeugkasten Metall, Polyethylen Grau, Rot
Plano 651 Werkzeugkasten Metall, Polyethylen Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330797
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     16511ZR
EAN/GTIN:
     8010904165110
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Metallverschlüsse
Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
Inneneinsatz
Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
Hängeschloßmöglichkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Metall, Polyethylen
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
456500
ab € 24,79*
Zubehör
Plano
36001CR
ab € 6,09*
Zubehör
Plano
36181TT
ab € 5,66*
Zubehör
Plano
03700CR
ab € 17,06*
Zubehör
Plano
18551ZR
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.