Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Steckverbinder-Pinzette für Sub-D-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Steckverbinder-Pinzette für Sub-D-Stecker
Weller Steckverbinder-Pinzette für Sub-D-Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330667
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     024C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Geeignet zum Ausziehen von Kontakten aus der Rückseite eines Steckverbinders
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.