Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD Android 8.1 Wi-Fi 5 (802.11ac...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74311550
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E462193
EAN/GTIN:
     843173106687
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
all-in-one pc android
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
386.74 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
28.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
248.17 mm
Gewicht (mit Ständer)
1590 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
3270 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.1
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, IC, CE, CB
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
APQ8053
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Reaktionszeit
30 ms
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Marktpositionierung
Business
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,47*
€ 1.184,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,45*
€ 1.158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,98*
€ 1.082,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,15*
€ 1.033,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,20*
€ 992,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E797162
ab € 91,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E819795
ab € 94,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.