Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE7000 UTP/STP-Kabeltester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE7000 UTP/STP-Kabeltester Blau
Kurth Electronic KE7000 UTP/STP-Kabeltester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73407746
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49470
EAN/GTIN:
     4260245852772
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Die KE7000 sind kostengünstige Prüfgeräte für Patch-, LAN und Fernmeldeverkabelungen sowie mittels optionalem Adapter auch für Koaxialkabel. Geprüft und verifiziert werden können ungeschirmte und geschirmte Verbindungskabel mit verdrillten Doppeladern (UTP- und STP-Kabel) in installierten Netzen sowie Patchkabel. Koaxialkabel mit BNC- und F-Buchse können mittels des RJ45-Koax-Adapters auf Durchgang geprüft werden. Dabei wird automatisch ein Gerät als Master und eines als Slave konfiguriert. Der Vorteil beim Einsatz zweier Hauptgeräte ist, dass an beiden Seiten der Status der Tests abgelesen werden kann und Zeit gespart wird. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 100 Stunden muss der Messeinsatz nur selten unterbrochen werden. Vorkommende Fehler wie Vertauschungen, Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Schirmfehler werden auf den grafischen Displays der Geräte angezeigt. Umständliches Mitschreiben von blinkenden und aufleuchtenden LEDs ist nicht notwendig. Die KE7000 liefern beidseitig eindeutige, schnelle und sofort auswertbare Statusinformationen auf den LCD-Displays für Kabellängen bis ca. 150 m. Sollte an den zu testenden Kabeln Fremdspannung anliegen, wird gewarnt und angezeigt, welche Polarität an welchen Pins liegt. Die Geräte sind dabei vor versehentlichem Kontakt mit Telefonie-Speisspannung oder PoE (Power over Ethernet) bis zu 60 V geschützt. Kurth Electronic‘s KE7000 are cost-effective test devices for patch, LAN and telecommunication cabling and, with an optional adapter, also for coaxial cables. The KE7000 test and verify unshielded and shielded connection cables with twisted pairs (UTP and STP cables) in installed networks or patch cables. BNC and F-socket coaxial cables can be tested for continuity using the optional RJ45 coax adapter. One device is automatically configured as master and one as slave. The advantage of using two main devices is that the status of the tests can be read on both sides. This leads to a real time saving. With a battery life of up to 100 hours, the measuring operation rarely needs to be interrupted. Occurring errors such as mix-ups, interruptions, short circuits and screen errors are shown on the displays. It is not necessary to take notes of blinking and flashing LEDs. The KE7000 provide clear, fast and immediately evaluable status information on both ends on the LCD displays for cable lengths up to approx. 150 m. If external voltage is applied to the cables to be tested, the KE7000 warn the user and indicate which polarity is connected to which pins. The devices are protected against overvoltage up to 60 V.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
UTP/STP-Kabeltester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11,RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Kontinuitätsprüfung, Querverbindungsprüfung, Abschirmungsprüfung, Kurzschlussprüfung, Übertragungstests
Maximum Kabellänge
150 m
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.