Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73321701
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE607-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645709
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Der VE607 DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte ist so konzipiert, dass er bequem in einer Einweg-Anschlussdose. Er erweitert DVI- und Audiosignale bis zu 60 Meter über ein Cat 5e/6-Kabel und unterstützt Breitbildformate und sorgt für eine exzellente Videoqualität.
1x VE607 DVI/Audio Cat 5 Sender mit MK Wandplatte
1x VE607 DVI/Audio Cat 5 Empfänger mit MK Wandplatte
1x Anschlussblock Anschluss
1x 0AD6-1909-06EG Netzteil
2x MK Typ Wandplattenabdeckungen
8x Schraubabdeckungen
1x Schrauben-Set
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
606 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
446 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44.4 x 68.5 x 43.4 mm
Empfängergewicht
180 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44.4 x 68.5 x 43.4 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
9 V
Betriebsspannung (Empfänger)
9 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.35 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.81 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Audio-System
Stereo
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HDCP
Ja
Material
Metall
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE157
ab € 72,91*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,61*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.