Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73301546
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1 USB-C Stecker auf DisplayPort 1.2 Stecker,3m" von LogiLink
LogiLink's USB Typ-C zu DP Kabel unterstützt Anpassungen und Übertragungen von bis zu 4K Auflösung mit 60 Bildern/s (3840x2160 @ 60Hz). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple neue MacBook 12" und MacBook Pro 2017/2016 13" und 15" und mehr USB-C-Geräte. Es überträgt sowohl Video als auch Audio, und ist kompatibel mit Displays, Monitoren, sowie Projektoren mit entsprechendem DisplayPort-Anschluss.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
127 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0335
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.