Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron GentleTemp 521 Kontakt Weiß Ohr Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron GentleTemp 521 Kontakt Weiß Ohr Tasten
Omron GentleTemp 521 Kontakt Weiß Ohr Tasten
Omron GentleTemp 521 Kontakt Weiß Ohr Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72696673
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MC-521-E
EAN/GTIN:
     4015672107809
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
60 mm
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Ohr
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Für Neugeborene geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
374 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omron
HV-F021-EW
ab € 122,99*
Sonstiges
Omron
SH980158
ab € 78,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.