Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8390-WFK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8390-WFK4
B-Tech BT8390-WFK4
B-Tech BT8390-WFK4
B-Tech BT8390-WFK4
B-Tech BT8390-WFK4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72569785
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8390-WFK4/B
EAN/GTIN:
     5019318501791
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Befestigungstyp
Schiene
Kompatibilität
BT8390
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
116 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8380-BASE/B
€ 204,35*
Zubehör
B-Tech
BT8380-CASTORS/B
€ 69,01*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FBFK/B
€ 72,96*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FFB/B
€ 98,15*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FSB/B
€ 263,56*
Zubehör
B-Tech
BT8380-JPK/B
€ 38,59*
Zubehör
B-Tech
BT8380-SHB/B
€ 148,34*
Zubehör
B-Tech
BT8380-WTB/B
€ 99,71*
Zubehör
B-Tech
BT8390-CFK/B
€ 23,41*
Zubehör
B-Tech
BT8390-AAC/B
€ 87,44*
Zubehör
B-Tech
BT8390-ADP/B
€ 59,04*
Zubehör
B-Tech
BT8390-EXT/S
€ 31,52*
Zubehör
B-Tech
BT8390-SA/B
€ 50,14*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA1200F/B V2
€ 136,22*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA200F/B
€ 44,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.