Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38231 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72510839
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38231
EAN/GTIN:
     4002888382311
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Lindy 4 Port HDMI 18G Splitter mit Audio ist eine multifunktionale Lösung zum Verteilen qualititativ hochwertiger HDMI-Signale von einem Quellgerät auf 4 Displays simultan. Digitales oder analoges Audio wird separat extrahiert. Mit Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit eignet sich der Splitter für auffallende Digital-Signage-Systeme mit 4 Displays im Einzelhandel, für Live-Videos auf 4 Bildschirmen bei Veranstaltungen oder bei Präsentationen auf Messen.
 
Der Splitter hat auch separate optische und 3.5mm Audioports, um Audio aus dem HDMI-Signal zu extrahieren und Verstärker oder Soundbars ohne HDMI-Unterstützung anzuschließen - ideal für Videos mit immersivem Multikanal-Audio.
 
Der Splitter kann über drei weitere Ebenen kaskadiert werden - ideal für Anzeigen auf mehreren Displays beispielsweise in Flughäfen, Bahnhöfen oder an der Börse.
 
Der Splitter verfügt über einen Schalter zum Herunterskalieren des Eingangssignals auf Full HD, so dass Installationen mit älteren Displays problemlos möglich sind und gleichzeitig gewährleistet wird, dass der Zuschauer optimale Bildqualität von seinem Display erhält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
63 mm
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
228 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl der Audioanschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.