Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38249 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Lindy 38249 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71734594
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38249
EAN/GTIN:
     4002888382496
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
HDMI Switch
Der Lindy 4 Port HDMI 2.0 18G Switch mit Audio ist eine professionelle Lösung für einfaches und zuverlässiges Umschalten zwischen 4 HDMI-Quellgeräten, die mit einem HDMI Display verbunden sind. Gleichzeitig werden auch die HDMI-Anschlüsse eines Displays erweitert. Mit Unterstützung von HDMI 2.0 18G-Signalen erlaubt dieser Switch die Übertragung detaillierter 4K-Ultra-HD-Auflösungen. Die zusätzliche High-Dynamic-Range-(HDR)-Unterstützung sorgt dafür, dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, größerem Kontrast und einem breiteren Farbspektrum dargestellt werden, perfekt für ein tolles Heimkinoerlebnis, auffallende Digital-Signage-Systeme im Einzelhandel oder anprechende Präsentationen. Durch die HDCP 2.2 Unterstützung gibt es beim Anschluss von Quellgeräten wie Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K-HDR-Mediaplayern keine Probleme mit 4K-Inhalten.
 
HDMI-Audio-Pass-Through und der 3.5mm-Audioport ermöglichen eine separate Verbindung von analogen Lautsprechersystemen und optischen Audiogeräten wie Soundbars und Verstärker mit dem beiliegenden Adapter - ideal für eine realitätsnahe Multikanal-Audioerfahrung.Dieser 4 Port HDMI Switch bietet auch eine Vielzahl an Möglichkeiten nahtloser Bedienung für den Anwender. Er kann manuell mit einer Taste kontrolliert werden - kann aber die aktive HDMI-Quelle auch identifizieren und automatisch zu dieser Option umschalten.
 
Die beiliegende Fernbedienung erlaubt bequeme Steuerung mehrerer Videos und Audioformate aus der Distanz - optimal bei Messepräsentationen oder Schulungen. Die RS232-Verbindung kann zur professionellen PC-Steuerung des Switches verwendet werden; sie kann aber auch in andere automatisierte PC-Kontrollsysteme integriert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, RS-232
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
5
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
682 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
11.6 mm
Gewicht
563 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE. FCC, REACH
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.