Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13383512 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13383512 Steckdose Grau
Hager 13383512 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416943
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13383512
EAN/GTIN:
     4011334404491
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
83 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Energie
Nennstrom
0.025 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.