Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 80143321 Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 80143321 Steckdose Aluminium
Hager 80143321 Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70415885
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80143321
EAN/GTIN:
     4011334449447
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.7 mm
Höhe
58.7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.