Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 80142321 Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 80142321 Steckdose Aluminium
Hager 80142321 Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70415858
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80142321
EAN/GTIN:
     4011334449430
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor 2fach
tastsensor
2fach tastsensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.7 mm
Höhe
58.7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.