Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9600-SUP-1= Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9600-SUP-1= Netzwerk-Switch-Modul
Cisco C9600-SUP-1= Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70391556
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9600-SUP-1=
EAN/GTIN:
     889728195805
Suchbegriffe:
Business-Switch
Main Processing Unit
Switch-Modul
main processing unit
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 3000 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
271420 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25.649,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.649,52*
€ 30.522,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.635,65*
€ 30.506,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.593,64*
€ 30.456,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.