Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA10ND Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXA10ND Elektrogehäusezubehör
Hager KXA10ND Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378155
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA10ND
EAN/GTIN:
     3250613941888
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,33*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.