Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH70GN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH70GN Elektrogehäusezubehör
Hager KH70GN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377976
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH70GN
EAN/GTIN:
     3250613780258
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.8 mm
Tiefe
48.7 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K1LA
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.