Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE103SN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE103SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE103SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377955
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE103SN
EAN/GTIN:
     3250616450417
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
175 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,87*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,87*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 19,10*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,78*
Zubehör
Hager
VZ722
ab € 4,36*
Zubehör
Hager
VZ758
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.