Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UC32BA Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UC32BA Elektrogehäusezubehör
Hager UC32BA Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377255
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UC32BA
EAN/GTIN:
     3250616370081
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
berührungsschutz hager
berührungsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,68*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.