Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-BSA160W Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-BSA160W Elektrogehäusezubehör
Hager C-BSA160W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377237
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-BSA160W
EAN/GTIN:
     7611919365963
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1498.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,46* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.