Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ708SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ708SD Elektrogehäusezubehör
Hager FZ708SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376541
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ708SD
EAN/GTIN:
     3250612794997
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Türschloss Verteilersysteme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.