Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FG21LD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FG21LD Elektrogehäusezubehör
Hager FG21LD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376516
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG21LD
EAN/GTIN:
     3250612794669
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,97*
€ 1.367,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,84*
€ 1.355,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,42*
€ 1.304,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,02*
€ 1.270,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,64*
€ 1.228,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 318,67*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 177,59*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 191,91*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 286,72*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 305,46*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 184,41*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 197,94*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 295,09*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 191,38*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 204,51*
Zubehör
Hager
MES-RS230402
ab € 305,61*
Zubehör
Hager
MES-RS230602
ab € 331,55*
Zubehör
Hager
MES-RS240401
ab € 198,79*
Zubehör
Hager
MES-RS240601
ab € 217,35*
Zubehör
Hager
MES-RS240402
ab € 319,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.