Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT11F Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT11F Elektrogehäusezubehör
Hager UT11F Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376240
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT11F
EAN/GTIN:
     3250616300057
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene hager
kabelabfangschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.