Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT11E Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT11E Elektrogehäusezubehör
Hager UT11E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376237
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT11E
EAN/GTIN:
     3250616300040
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene hager
kabelabfangschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.