Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT11C Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT11C Elektrogehäusezubehör
Hager UT11C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376234
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT11C
EAN/GTIN:
     3250616300026
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene hager
kabelabfangschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.