Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP95SW2 Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP95SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Hager FP95SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328583
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP95SW2
EAN/GTIN:
     3250612669509
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,60*
€ 1.547,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,01*
€ 1.536,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,24*
€ 1.471,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,72*
€ 1.428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,34*
€ 1.381,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.