Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP94SW2 Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP94SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Hager FP94SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328582
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP94SW2
EAN/GTIN:
     3250612669493
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,64*
€ 1.244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,34*
€ 1.226,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,65*
€ 1.178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,20*
€ 1.145,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,25*
€ 1.102,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ54B
ab € 172,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.