Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP85SW2 Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP85SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Hager FP85SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328578
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP85SW2
EAN/GTIN:
     3250612669455
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,89*
€ 1.410,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,88*
€ 1.393,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,24*
€ 1.337,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,87*
€ 1.301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,56*
€ 1.256,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-TMP11070
ab € 137,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.