Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP85TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP85TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP85TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328493
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP85TN2
EAN/GTIN:
     3250612668052
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,04*
€ 869,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,02*
€ 859,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,61*
€ 787,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-TMP11070
ab € 137,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.