Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP84TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP84TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP84TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328492
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP84TN2
EAN/GTIN:
     3250612668038
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ44B
ab € 165,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.