Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU12NK Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VU12NK Elektrische Abdeckung
Hager VU12NK Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327538
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU12NK
EAN/GTIN:
     3250616614291
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
355 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,39*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
VZ101N
ab € 15,48*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,45*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,65*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,87*
Zubehör
Hager
VZ451N
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.