Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3014 Anthrazit, Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70325375
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330140
EAN/GTIN:
     4006160301403
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
5 in 1 – Haarschneider, Rasierer, Bartschneider, Präzisionstrimmer und Nasen-/Ohrhaarentferner in Einem
Multifunktionelles Haarschneidegerät für Gesichts- und Körperhaare mit hochwertiger Edelstahleinlage
Direct-Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen
3-stufige Ausdünnfunktion (zuschaltbar)
Gründliche und schonende Haarentfernung auch an sensiblen Körperstellen ohne Hautirritation
Akku-/Netzbetrieb
Inkl. Reise-Ladenetzteil für 100–240 Volt-Betrieb
Inkl. 5 austauschbare Edelstahl-Aufsteckköpfe:
1x Haarschneideaufsatz (39 mm Breite) mit 4 Kammaufsätzen (3, 6, 9, 12 mm)
1x Bartschneideaufsatz (30 mm Breite) mit 1 Kammaufsatz (2, 3, 4, 5 mm in 4 Stufen)
1x Rasierer (30 mm Breite)
1x Präzisionstrimmer
1x Nasen-/Ohrhaarentferner
Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
Edelstahl-Aufsteckköpfe zur leichten Reinigung abnehmbar
LED-Ladeanzeige
Inkl. 8-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 5 Kammaufsätze
Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
139 g
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Funktionen der Basisstation
Ladend, Lagerung
Reinigungsbürste
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Kämme
5
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
150 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
12 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiCare
330150
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.