Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 11 000 6113 Drahtverbinder AG Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 11 000 6113 Drahtverbinder AG Silber
Harting 09 11 000 6113 Drahtverbinder AG Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319425
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.22 g
Merkmale
Stecker
AG
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
35 mm²
Kontaktwiderstand
0.3 mΩ
Stromstärke
100 A
Zertifizierung
ELV, REACH SVHC
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98902*
€ 8,31693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66902*
€ 7,93613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,451*
€ 7,67669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,891*
€ 7,01029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,401*
€ 6,42719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6116
ab € 5,948*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6125
ab € 6,551*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6135
ab € 5,95*
Ähnlich
Harting
09110006115
ab € 7,14*
Ähnlich
Harting
ab € 9,33*
Ähnlich
Harting
09110006112
ab € 4,881*
Ähnlich
Harting
09110006194
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.