Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 121 7702 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 121 7702 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting 09 65 121 7702 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70314052
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 121 7702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.