Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97584 Bodenleuchte GU10 LED 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97584 Bodenleuchte GU10 LED 5 W
EGLO 97584 Bodenleuchte GU10 LED 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301268
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97584
EAN/GTIN:
     9002759975845
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED Hochvolt Reflektorlampe
Standlampe
Standleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
220 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1370 mm
Gewicht
3532 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.