Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00001 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00001 Industriepinzette Edelstahl
Distrelec RND 550-00001 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70199737
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
5 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.