Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70195592
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.4 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,2822* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,92*
€ 162,9348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,76*
€ 161,5544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,96*
€ 152,2724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,08*
€ 148,8452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,102*
€ 135,78138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806690
ab € 1,0462*
Zubehör
Lapp Kabel
61806676
ab € 0,9855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.