Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70195570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79.8 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,483*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 33,7483* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,103*
€ 467,79257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,823*
€ 453,17937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,513*
€ 437,34047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,853*
€ 423,46507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,483*
€ 401,60477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.