Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14230 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14230 Steckdose Schwarz, Grau
MENNEKES 14230 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70152008
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
270 mm
Durchmesser
113 mm
Gewicht
840 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
7 h
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.