Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934097109 Drahtverbinder Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934097109 Drahtverbinder Violett
Hirschmann 934097109 Drahtverbinder Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70149067
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934097109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Gerader Stecker, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
54.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.